カテゴリ
- 電気材料(7)
- KIV(5)
- 固定用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 14(7)
長さ(m)
- 10(5)
- 20(4)
- 30(4)
- 40(3)
- 50(4)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(3)
シース色
カラー(3)
黒(3)
導体外径(Φmm)
- 4.9
- 0.9(5)
- 1.1(7)
- 1.2(2)
- 1.35(2)
- 1.5(7)
- 1.8(8)
- 2.5(8)
- 3.1(9)
- 3.7(9)
- 6.8(3)
- 7(4)
- 9.1(6)
- 10(2)
- 11.2(2)
- 11.6(2)
- 13(2)
- 14.7(3)
- 15.2(2)
- 16.1(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
芯数(C)
- 1(2)
ブランド
- 三ツ星(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- タツタ電線(2)
- 古河電工メタルケーブル(1)
三ツ星・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・フジクラ・ダイヤケーブル・タツタ電線・古河電工メタルケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「kiv 38」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻ほか当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
古河電工メタルケーブル¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)4日以内出荷から9日以内出荷600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥8,698~税込¥9,568~1巻7日以内出荷から9日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)種類電力ケーブル