カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • 2PNCT(7)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(4)
  • 3(6)
  • 4(4)
  • 6(2)
  • 7(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 14(6)
長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 10(7)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(7)
  • 21(2)
  • 25(3)
  • 30(7)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 50(6)
  • 100(7)
導体外径(Φmm)
  • 4.9
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(7)
  • 1.5(7)
  • 1.8(8)
  • 2.5(10)
  • 3.1(9)
  • 3.7(7)
  • 6.7(6)
  • 7(2)
  • 8.7(4)
  • 8.8(2)
  • 10.4(1)
  • 11.2(3)
  • 11.3(1)
  • 11.4(1)
  • 11.7(1)
  • 13(1)
  • 14.6(2)
シース色
  • シース色(4)
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • 富士電線工業(2)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
三ツ星・富士電線工業・住友電気工業(S-FREE(R))
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pnct」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(30件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
    用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))

    3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル

    住友電気工業(S-FREE(R))
    37,980税込41,778特価
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    補強層を有しており、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる。
    用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。(防爆用)許容温度(℃)80
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))

    2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル

    住友電気工業(S-FREE(R))
    15,980税込17,578
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷から50日以内出荷
    機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
    用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    4,798税込5,278
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)3材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS、電気用品安全法耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))

    特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル

    住友電気工業(S-FREE(R))
    47,980税込52,778
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。
    用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムシース色許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • 特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))

    特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル

    住友電気工業(S-FREE(R))
    42,980税込47,278
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。 また、3種並みの機械強度を有する。
    用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電線 2pnct特集