カテゴリ
- 電気材料(1)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
芯数(C)
- 1(1)
シース色
カラー(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 4
- 0.38(1)
- 0.54(7)
- 0.58(1)
- 0.6(4)
- 0.62(2)
- 0.64(3)
- 1.13(2)
- 1.8(1)
- 24(3)
- 25(6)
ブランド
- 二宮電線工業(1)
二宮電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「0.2sq」の検索結果

ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線
二宮電線工業¥21,980~税込¥24,178~1巻(10m)ほか6日以内出荷耐熱性、耐食性に優れたニッケル覆銅導体にガラス・マイカテープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した最高使用温度500℃・定格電圧600Vの耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れている高機能塗料(淡黄色)を塗布しています。種別より線色淡黄に黒スパイラル定格電圧(V)600芯数1最高使用温度(℃)500試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10