カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 同軸ケーブル(1)
絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
  • 75(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 5.4
  • 0.8(2)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.9(1)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
  • 2.4(1)
  • 3(1)
  • 3.8(1)
  • 4(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 6.9(1)
  • 7.4(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
シース色
  • シース色黒(1)
ブランド
  • 関西通信電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5c2v」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル5C-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル5C-2V

    関西通信電線(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/kmケーブル5C-2V概算質量(kg/km)65導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体構成(本/mm)1/0.8導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
関連キーワード
3c2v特集