カテゴリ
- 電気材料(6)
- 固定用ケーブル(4)
- 同軸ケーブル(2)
絞り込み
長さ(m)
- 100(3)
- 200(4)
導体外径(Φmm)
- 5
- 0.65(1)
- 1.35(1)
- 3.2(2)
- 4.8(4)
- 5.5(2)
- 6(4)
- 6.2(5)
- 6.4(4)
- 6.5(4)
- 7.7(2)
- 8.3(2)
- 8.9(2)
- 10.2(2)
- 11(2)
- 11.1(3)
- 12.3(2)
- 13.8(2)
- 17.4(2)
- 18.9(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- カナレ電気(6)
「canare」の検索結果

電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ)
カナレ電気¥20,980税込¥23,0781巻(100m)当日出荷から翌々日出荷電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。色灰種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン色(絶縁体)青・青・白・白耐電圧(V/min)AC500
電磁シールドマイクケーブル
カナレ電気¥47,980税込¥52,7781巻(200m)3日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。色灰長さ(m)200シールドアルミラミネートテープ線心数4
電磁シールド マイクケーブル
カナレ電気¥24,980税込¥27,4781巻(100m)3日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。質量(kg)3.2/100m色灰長さ(m)100ピッチ(mm)より:21導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)シールドアルミラミネートテープ線間容量(pF/m)心-心:164、心・シールド:222外径(mm)5導体構成(本/mm)16/0.12A線心数4導体抵抗心線(Ω/100m):10.7
2心シールドケーブル
カナレ電気¥37,980税込¥41,7781巻(200m)3日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。質量(kg)4/100m色灰長さ(m)200ピッチ(mm)より:30導体断面積(mm2)0.31(AWG:23)線間容量(pF/m)心-心:68、心・シールド:140外径(mm)5導体構成(本/mm)12/0.18A線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):6.2シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
電磁シールドマイクケーブル
カナレ電気¥19,980~税込¥21,978~1巻(100m)ほか3日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。電線管入線時の無理な引っ張りによる導体損傷事故をケブラーRが防ぎます。ドレン線内蔵でわずわらしい端末作業が容易です。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用ケーブルです。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)シールドアルミラミネートテープ線心数4
2心シールドケーブル
カナレ電気¥41,980税込¥46,1781巻(200m)3日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。質量(kg)3.7/100m色灰長さ(m)200ピッチ(mm)より:30導体断面積(mm2)0.29(AWG:23)外径(mm)5導体構成(本/mm)7/0.23TAすず一括コート線線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):6.8シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ