カテゴリ
- 電気材料(1)
- VCT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 3(1)
長さ(m)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
シース色
灰(1)
導体外径(Φmm)
- 5
- 1.1(24)
- 1.5(1)
- 4.6(1)
- 5.6(1)
ブランド
- 長岡特殊電線(1)
長岡特殊電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vctf0.75」の検索結果

抗菌ビニルキャブタイヤケーブル
長岡特殊電線¥29,980税込¥32,9781巻(100m)9日以内出荷電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。 0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。 柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。 シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。 シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。 他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。定格電圧(V)300以下長さ(m)100適合規格電気用品安全法シース色クリアグレー(薄灰)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応