カテゴリ
- 電気材料(1)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 22(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
導体外径(Φmm)
- 6.0
- 1.1(1)
- 1.8(23)
- 2(10)
- 3.4(1)
- 6(9)
- 6.7(1)
- 6.8(3)
- 7(5)
- 18.2(5)
- 20.7(3)
- 21.2(1)
- 26.4(1)
- 33.2(1)
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「iv2」の検索結果

2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75