カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 22(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
導体外径(Φmm)
  • 6.0
  • 3.6(1)
  • 4.8(2)
  • 6(1)
  • 7.8(2)
  • 10(1)
  • 10.0(1)
  • 13(1)
  • 13.0(1)
  • 16.1(1)
  • 21.5(1)
  • 23(4)
  • 30.5(4)
  • 36.5(4)
  • 45.5(3)
  • 52(3)
  • 64.5(3)
  • 590(1)
  • 620(1)
  • 640(1)
  • 色(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kip」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
18,980税込20,878
1本(10m)ほか
5日以内出荷
可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好
用途6600Vキュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)黒色規格JIS C 3611定格電圧(V)6600材質(絶縁体)EPゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
関連キーワード
kip線特集