カテゴリ
- 電気材料(3)
- KIV(3)
絞り込み
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 100(2)
導体公称断面積(mm2)
- 22(3)
導体外径(Φmm)
- 6.8
- 1.1(1)
- 1.8(16)
- 3.4(1)
- 6.7(1)
- 7(5)
- 15.2(1)
- 21.2(1)
- 26.4(1)
- 33.2(1)
芯数(C)
- 1(2)
ブランド
- 三ツ星(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「kiv2」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000