カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • IV(3)
絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 6
  • 1.2(1)
  • 1.35(3)
  • 1.6(14)
  • 1.8(4)
  • 2(5)
  • 2.4(4)
  • 3(4)
  • 3.6(4)
  • 4.8(5)
  • 5.5(1)
  • 6.0(1)
  • 6.7(1)
  • 6.8(3)
  • 7(5)
  • 7.8(2)
  • 10(2)
  • 13(2)
  • 16.1(2)
  • 18.2(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 22(3)
  • 色カラー(3)
  • 色(3)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
芯数(C)
  • 1(2)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 昭和電線(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・昭和電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.6mm iv」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
600Vビニル絶縁電線 昭和電線600Vビニル絶縁電線昭和電線(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
8mm 10mm 変換特集
  • 関連カテゴリ
  • IV