カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 固定用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 22(3)
芯数(C)
  • 1(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 50(2)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 6
  • 1.1(2)
  • 1.8(7)
  • 2.4(3)
  • 2.5(4)
  • 3(3)
  • 3.1(4)
  • 3.6(5)
  • 3.7(4)
  • 4.8(5)
  • 4.9(3)
  • 7.8(4)
  • 10(3)
  • 13(3)
  • 23(4)
  • 30.5(4)
  • 36.5(4)
  • 45.5(3)
  • 52(3)
  • 64.5(3)
ブランド
  • フジクラ(1)
  • タツタ電線(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
フジクラ・タツタ電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KIP電線」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線フジクラ(6件のレビュー)
59,980税込65,978
1巻(20m)ほか
当日出荷から翌日出荷
6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム材質(導体)すずめっき軟銅線連続使用温度(℃)80/最高
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC タツタ電線高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDCタツタ電線
7,898税込8,688
1巻(10m)ほか
翌日出荷
おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
kip線特集