カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 8(1)
シース色
  • シース色灰(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 6
  • 0.4(3)
  • 0.48(14)
  • 0.51(7)
  • 0.7(3)
  • 1.1(1)
  • 1.21(1)
  • 1.3(1)
  • 4.8(1)
  • 5.5(1)
  • 7(1)
  • 7.2(1)
  • 7.5(1)
  • 9.3(1)
  • 10.9(1)
  • 26(8)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.15(1)
対数(P)
  • 4(1)
4
ブランド
  • 金子コード(1)
金子コード
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg26」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コード

    シールド付ツイストペア多芯ケーブル

    金子コード(1件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
    用途電子機器配線用ケーブル種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下構成30/0.08絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレー導体外径(Φmm)0.51定格温度(℃)60材質(導体)軟性銅線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)137以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)
awg26ケーブル特集
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
"awg26" 導体外径(Φmm):6 【通販モノタロウ】