カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • VCT(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 4(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
導体外径(Φmm)
  • 7.5
  • 1.5(16)
  • 3.1(4)
  • 3.6(2)
  • 9.3(1)
  • 11.2(1)
  • 13.1(1)
  • 14.6(1)
  • 15.1(1)
  • 16.4(1)
ブランド
  • 三ツ星(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct1.25」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自己支持型ビニルキャブタイヤ 三ツ星自己支持型ビニルキャブタイヤ三ツ星(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1巻
当日出荷から13日以内出荷
ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.5材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102絶縁体外径(mm)3.1絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)3000導体公称断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)112/0.12絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
1.25 電線特集
  • 関連カテゴリ
  • VCT