カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 同軸ケーブル(1)
絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
  • 75(1)
長さ(m)
  • 100(1)
  • 200(1)
導体外径(Φmm)
  • 7
  • 1.5(1)
  • 7.4(1)
  • 8.3(1)
  • 8.9(1)
  • 10.2(3)
シース色
  • シース色(1)
  • シース色(1)
ブランド
  • カナレ電気(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7c-fb」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高発泡同軸ケーブル(UL対応 カナレ電気

    高発泡同軸ケーブル(UL対応

    カナレ電気
    29,980税込32,978
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
    仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):アルミラミネートテープ+0.14TA/6/24(91%以上)質量(kg)6.2/100m外径(mm)7シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)1/1.02A導体外径(Φmm)内部:1.02絶縁体外径(mm)4.57導体抵抗内部(Ω/100m):2.3、外部(Ω/100m):1特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)17.4/100m(750MHz)静電容量(pF)53/m
s-7c-fb特集