カテゴリ
- 電気材料(3)
- FA用ケーブル(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 22(3)
シース色
カラー(3)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 7
- 0.9(1)
- 1.1(2)
- 1.5(2)
- 1.8(2)
- 2.5(2)
- 3.1(2)
- 3.7(2)
- 4.9(2)
- 9.1(3)
- 11.6(1)
- 15.2(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
ブランド
- タツタ電線(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「HKIV」の検索結果

電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線(3件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥239,800税込¥263,7801巻7日以内出荷から9日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)種類電力ケーブル
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥279,800税込¥307,7801巻(100m)7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠全長(m)100試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115