カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.04
  • 0.053(1)
  • 0.06(1)
  • 0.125(2)
  • 0.15(2)
  • 0.2(8)
  • 0.3(10)
  • 0.5(8)
  • 0.75(8)
  • 1.25(8)
  • 2(6)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 24(7)
  • 26(3)
  • 28(4)
  • 30(6)
  • 32(2)
長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.26(1)
シース色
  • シース色(1)
ブランド
  • 協和ハーモネット(1)
協和ハーモネット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「etfe」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 協和ハーモネット

    KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個(3m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等種類FA用ケーブル連続使用温度(℃)80材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)ふっ素樹脂シース厚(mm)0.4定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
潤工社etfe電線特集