カテゴリ
- 電気材料(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体外径(Φmm)
- 0.32(1)
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
シース色
黒(1)
長さ(m)
- 3(1)
- 5(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.06
- 0.05(5)
- 0.15(2)
- 0.204(1)
- 0.22(2)
- 0.35(2)
- 0.5(2)
- 0.518(3)
- 0.55(2)
- 0.75(2)
- 0.823(4)
- 0.84(2)
- 1.25(2)
- 1.33(2)
- 16(4)
- 18(5)
- 20(8)
- 22(6)
- 24(5)
- 30(10)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
ブランド
- 協和ハーモネット(1)
協和ハーモネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「awg30」の検索結果

KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個(3m)ほか当日出荷から4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等種類FA用ケーブル色黒連続使用温度(℃)80材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)ふっ素樹脂シース厚(mm)0.4定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000