カテゴリ
- 電気材料(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
シース色
黒(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.08
- 0.33(1)
- 0.823(1)
- 1.3(1)
- 2(10)
- 2.08(13)
- 2.1(1)
- 2.11(1)
- 2.5(4)
- 3.3(1)
- 5.26(1)
- 14(15)
長さ(m)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 0.38(1)
対数(P)
- 14(1)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
「14awg」の検索結果

電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥63,980税込¥70,3781本8日以内出荷UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)。耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。RS232対応ケーブル。圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。色黒種類FA用ケーブル適合規格UL 758定格電圧(V)30全長(m)100AWG28絶縁体厚さ(mm)0.1導体抵抗(Ω/km)(20℃)211絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.58導体UL 758導体公称断面積(mm2)0.08定格温度(℃)80燃焼性VW-1耐電圧(V/min)500