カテゴリ
- 電気材料(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.128
- 0.204(1)
- 0.75(3)
- 1.25(4)
- 2(2)
- 3.5(2)
- 5.5(3)
- 8(2)
- 14(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(3)
- 22(7)
- 24(4)
- 26(3)
- 28(3)
- 30(2)
- 38(2)
- 60(2)
- 100(2)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
シース色
カラー(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 0.51(1)
芯数(C)
- 3(1)
対数(P)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・20・25
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
「ul3385」の検索結果

30V UL対応可動用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥5,198~税込¥5,718~1本8日以内出荷UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上