カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 海外安全規格対応ケーブル(1)
絞り込み
シース色
  • シース色カラー(1)
ブランド
  • RS PRO(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 25(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.15
  • 0.08(2)
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 0.21(2)
  • 0.33(2)
  • 0.34(1)
  • 0.52(2)
  • 0.82(1)
  • 0.83(1)
  • 1.31(2)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
芯数(C)
  • 10(1)
  • 20(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1007」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007 RS PRORS Pro FPC/FFCケーブル UL1007RS PRO(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1リール(25m)ほか
当日出荷
種別より線ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300静電容量50pF/mシールドシース色多色導体構成(本/mm)7/0.15断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽最小動作温度(℃)-20
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
"ul1007" 導体公称断面積:0.15mm2 【通販モノタロウ】