カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • FA用ケーブル(5)
絞り込み
芯数(C)
  • 3(1)
  • 4(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.15
  • 0.05(3)
  • 0.1(3)
  • 0.2(7)
  • 0.25(5)
  • 0.3(7)
  • 0.5(7)
  • 16(4)
  • 18(5)
  • 20(8)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(5)
  • 25(2)
  • 26(5)
  • 28(1)
対数(P)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
長さ(m)
  • 10(4)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(5)
シース色
  • シース色黒(5)
導体外径(Φmm)
  • 26(3)
26
ブランド
  • 沖電線(3)
  • BELDEN(2)
沖電線・BELDEN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul2464」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)

    沖電線
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1セット(100m×10本)
    当日出荷から68日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド無定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)

    沖電線
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド無シース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)

    沖電線
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から62日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定) BELDEN

    FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)

    BELDEN
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
  • FA通信用ケーブル 300V (固定) BELDEN

    FA通信用ケーブル 300V (固定)

    BELDEN
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
FA用ケーブルカテゴリ
関連カテゴリ