カテゴリ
- 電気材料(1)
- VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
- 3(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2
- 0.18(1)
- 0.3(11)
- 0.5(22)
- 0.75(57)
- 1.25(56)
- 2(49)
- 2.0(1)
- 3.5(16)
- 5.5(9)
- 8(5)
- 14(3)
- 22(3)
- 38(3)
- 60(2)
- 100(1)
シース色
灰(1)
導体外径(Φmm)
- 0.54(1)
ブランド
- オーナンバ(1)
オーナンバ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vctf 3芯」の検索結果

ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ
オーナンバ(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。規格/略称VCTF導体公称断面積(mm2)0.2シース色灰定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.3導体抵抗(Ω/km)(20℃)114導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応