カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2
  • 0.18(1)
  • 0.3(16)
  • 0.5(29)
  • 0.75(85)
  • 1.25(85)
  • 2(70)
  • 2.0(8)
  • 3.5(24)
  • 5.5(12)
  • 8(6)
  • 14(3)
  • 22(3)
  • 38(3)
  • 60(2)
  • 100(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 100(2)
シース色
  • シース色(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.54(1)
ブランド
  • オーナンバ(1)
  • リケンケーブルテクノロジー(1)
オーナンバ・リケンケーブルテクノロジー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ オーナンバ

    ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ

    オーナンバ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。規格/略称VCTF導体公称断面積(mm2)0.2シース色定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.3導体抵抗(Ω/km)(20℃)114導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード リケンケーブルテクノロジー

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    リケンケーブルテクノロジー
    7,398税込8,138
    1巻(100m×1巻)
    6日以内出荷
    7/0.18の導体を採用した100V未満用汎用コードです。※E表示なし
    用途コンピュータ及び電子機器類への信号伝送用配線に。長さ(m)100導体断面積(mm2)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
耐熱 vctf特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF