カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • 海外安全規格対応ケーブル(5)
絞り込み
シース色
  • シース色カラー(5)
  • シース色(3)
  • シース色(5)
長さ(m)
  • 305(1)
  • 915(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.21
  • 0.2(7)
  • 0.20(1)
  • 0.204(8)
  • 0.22(3)
  • 0.23(1)
  • 0.25(7)
  • 0.518(1)
  • 0.519(1)
  • 0.823(2)
  • 1.3(1)
  • 2.08(1)
  • 3.3(1)
  • 5.26(1)
  • 20(1)
  • 24(32)
導体外径(Φmm)
  • 0.6(1)
  • 0.61(4)
ブランド
  • ミリオン(共和)(4)
  • オーナンバ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24awg」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015ミリオン(共和)
10,980税込12,078
1巻(305m)
当日出荷から44日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569ミリオン(共和)
24,980税込27,478特価
1巻(915m)
当日出荷から5日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)105適合規格UL AWM Style 1569RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007ミリオン(共和)
10,980税込12,078特価
1巻(915m)
当日出荷から9日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061ミリオン(共和)
19,980税込21,978特価
1巻(915m)
当日出荷から5日以内出荷
用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWMRoHS指令(10物質対応)対応
UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
16,980税込18,678
1巻(610m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応
awg24 電線特集