カテゴリ
- 電気材料(2)
- 海外安全規格対応ケーブル(2)
絞り込み
シース色
カラー(2)
灰(1)
黒(2)
ブランド
- ミリオン(共和)(1)
- オーナンバ(1)
長さ(m)
- 915(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.21
- 0.08(2)
- 0.13(1)
- 0.14(1)
- 0.15(1)
- 0.33(2)
- 0.52(2)
- 0.82(1)
- 0.83(1)
- 1.31(2)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 26(1)
- 28(1)
導体外径(Φmm)
- 0.61(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「UL1007」の検索結果

ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007
ミリオン(共和)¥9,798~税込¥10,778~1巻(915m)当日出荷から9日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥16,980税込¥18,6781巻(610m)5日以内出荷?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。用途?電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応