カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • FA用ケーブル(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 16(1)
  • 20(3)
  • 30(1)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 100(1)
  • 色(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.75(1)
  • 0.76(1)
  • 0.8(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3
  • 0.08(1)
  • 0.2(1)
  • 0.5(13)
  • 0.518(3)
  • 0.519(2)
  • 0.52(3)
  • 0.53(1)
  • 0.75(4)
  • 0.823(4)
  • 1(1)
  • 1.25(4)
  • 1.3(1)
  • 2(2)
  • 16(4)
  • 18(6)
  • 20(24)
  • 22(7)
  • 24(8)
  • 26(5)
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 大電(2)
  • 富士電線工業(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・大電・富士電線工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20awg」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(15件のレビュー)
5,298税込5,828
1巻
当日出荷から27日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有大電(5件のレビュー)
9,798税込10,778
1巻
当日出荷から35日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
ターボフレックス 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ターボフレックス太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1巻
5日以内出荷から10日以内出荷
105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。
用途工作機械など移動部分の配線。種類FA用ケーブル全長(m)100材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
マルチラバロン電線 富士電線工業マルチラバロン電線富士電線工業
11,980税込13,178
1巻(10m)
翌日出荷
UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
awg26特集