カテゴリ

  • 電気材料(25)
    • VCTF(4)
    • 通信用構内ケーブル(4)
    • 可動用ケーブル(5)
    • 固定用ケーブル(12)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 倉茂電工(5)
  • カナレ電気(1)
  • 長岡特殊電線(4)
  • オーナンバ(3)
  • タツタ電線(2)
  • 大電(2)
  • 沖電線(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 伸興電線(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • BELDEN(1)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(25)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 30(2)
  • 36(1)
  • 40(2)
  • 50(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3
  • 0.2(14)
  • 0.5(44)
  • 0.75(81)
  • 0.823(8)
  • 1.25(91)
  • 1.3(6)
  • 2(88)
  • 3.5(50)
  • 4(7)
  • 5.5(40)
  • 8(29)
  • 10(6)
  • 14(29)
  • 16(19)
  • 18(16)
  • 20(15)
  • 22(26)
  • 24(9)
  • 38(15)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 10(6)
  • 15(2)
  • 20(7)
  • 30(4)
  • 40(1)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(17)
  • 200(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(6)
  • 色(10)
導体外径(Φmm)
  • 0.54(1)
  • 0.7(11)
  • 0.75(1)
  • 0.78(1)
  • 0.8(2)
  • 6.2(1)
  • 23(1)
0.54・0.7・0.75・0.78・0.8・6.2・23
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(5)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • -(1)
1・2・3・4・5・6・8・10・12・15・18・20・25・-
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4芯」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
電子機器配線ケーブル 倉茂電工電子機器配線ケーブル倉茂電工
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から27日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ編組シールド付計装用ケーブルオーナンバ(24件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種類制御・計装ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有大電(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から35日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
マイクコード MVVS 富士電線工業マイクコード MVVS富士電線工業(14件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
端末機器用シールド付多対ケーブル オーナンバ端末機器用シールド付多対ケーブルオーナンバ(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷から8日以内出荷
多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種類産業機械用ケーブルうす灰(艶消し)材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応
RKVリボンコード 協和ハーモネットRKVリボンコード協和ハーモネット(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。 接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線種類産業機械用ケーブル材質ビニル
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)沖電線
4,998税込5,498
1本(10m)ほか
5日以内出荷から68日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ) カナレ電気電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ)カナレ電気
18,980税込20,878
1巻(100m)ほか
当日出荷から翌日出荷
電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン色(絶縁体)青・青・白・白耐電圧(V/min)AC500
ハイプレンVCTF23NXX 倉茂電工ハイプレンVCTF23NXX倉茂電工
31,980税込35,178
1本(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シース色材質(導体)軟銅集合線
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード伸興電線
10,980税込12,078
1本(100m)
7日以内出荷から13日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)オーナンバ
12,980税込14,278特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。種類産業機械用ケーブル全長(m)100耐電圧(V/min)5000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
65,980税込72,578
1巻
8日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
ターボフレックス 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ターボフレックス太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1巻
5日以内出荷から10日以内出荷
105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。
用途工作機械など移動部分の配線。種類FA用ケーブル全長(m)100材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
FA電源・制御用ケーブル 300V (固定) BELDENFA電源・制御用ケーブル 300V (固定)BELDEN
4,798税込5,278
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格300Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/UL1685VTFT)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールドシース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 長岡特殊電線MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル長岡特殊電線
29,980税込32,978
1巻
3日以内出荷から9日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
計装用FOプレン 倉茂電工計装用FOプレン倉茂電工
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。
用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
計装用ロボットケーブル 倉茂電工計装用ロボットケーブル倉茂電工
95,980税込105,578
1本
翌々日出荷
フッ素樹脂絶縁を使用した耐久性ロボットケーブルです。
用途ケーブルベア、ロボットアーム等の可動部配線用。長さ(m)100定格電圧(V)300
電子機器用伝送ケーブル EMT 長岡特殊電線電子機器用伝送ケーブル EMT長岡特殊電線
8,798税込9,678
1巻
6日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。 色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途各種計測機器やコンピュータ等の電子機器類の信号伝送に適しています。種類通信ケーブル全長(m)100シース厚(mm)0.8定格温度(℃)60以下定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニルキャブタイヤ丸形コード住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
16,980税込18,678
1巻(100m)
8日以内出荷
用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル長岡特殊電線
36,980税込40,678
1巻(100m)
9日以内出荷
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
M12対応センサケーブル可動用 タツタ電線M12対応センサケーブル可動用タツタ電線
34,980税込38,478
1巻(100m)
4日以内出荷から111日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。可動用。線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。ULレコグナイズド(AWM)対応品です。センサ用コネクタ"M12"対応RoHS2指令に準拠しております。
用途近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線型式Style 2517定格電圧300適合規格UL758対応コネクタM12使用環境可動難燃性VW-1仕上外径(mm)6定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱105℃電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線耐熱105℃電子機器用配線ケーブル長岡特殊電線
24,980税込27,478
1巻(100m)
4日以内出荷から9日以内出荷
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
M12対応センサケーブル固定用 タツタ電線M12対応センサケーブル固定用タツタ電線
28,980税込31,878
1巻(100m)
4日以内出荷から111日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。固定用。線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。ULレコグナイズド(AWM)対応品です。センサ用コネクタ"M12"対応RoHS2指令に準拠しております。
用途近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線型式Style 2517定格電圧300適合規格UL758対応コネクタM12使用環境固定難燃性VW-1仕上外径(mm)6定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応