カテゴリ
- 電気材料(6)
- FA用ケーブル(6)
絞り込み
芯数(C)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(4)
- 6(3)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(2)
- 16(2)
- 20(3)
- 30(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3
- 0.1(2)
- 0.15(3)
- 0.2(3)
- 0.5(4)
- 0.75(5)
- 1.25(5)
- 2(6)
- 3.5(2)
- 5.5(2)
- 8(2)
- 14(2)
- 16(4)
- 18(3)
- 20(6)
- 22(6)
- 24(6)
- 26(3)
- 28(4)
- 30(3)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.75(1)
- 0.78(1)
- 0.8(2)
シース色
灰(1)
黒(4)
長さ(m)
- 2(3)
- 5(3)
- 10(5)
- 15(3)
- 20(5)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(3)
対数(P)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・18・20・25・30
ブランド
- 大電(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- オーナンバ(1)
- BELDEN(1)
大電・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・オーナンバ・BELDEN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「AWG」の検索結果

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
FA通信用ケーブル 30V (高屈曲)
BELDEN(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻(10m)ほか6日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥669~税込¥736~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
端末機器用シールド付多対ケーブル
オーナンバ(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷から7日以内出荷多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種別より線色うす灰(艶消し)種類産業機械用ケーブル規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル認定番号E43213絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)