カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3
- 0.2(1)
- 0.5(2)
- 0.75(5)
- 0.9(1)
- 1.2(1)
- 1.25(14)
- 1.6(1)
- 2(22)
- 3.5(20)
- 5.5(16)
- 8(19)
- 14(23)
- 22(20)
- 38(20)
- 60(13)
- 100(9)
- 150(4)
- 200(3)
- 250(1)
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
長さ(m)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
シース色
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 0.89(1)
- 0.9(1)
- 1.5(1)
対数(P)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(1)
2・3・5
ブランド
- JMACS(日本電線工業)(1)
- 倉茂電工(1)
JMACS(日本電線工業)・倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「cv」の検索結果
商品豆知識

高伸縮性スプリングケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から7日以内出荷高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。色黒種類電力ケーブル
ロボット/可動部用計装ケーブル
JMACS(日本電線工業)¥24,980~税込¥27,478~1本9日以内出荷導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。 シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。 RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。 すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。 UL、c-UL規格対応(AWM2464)種類制御・計装ケーブル