カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • 汎用ケーブル(7)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 200(4)
シース色
  • シース色カラー(7)
  • シース色灰(5)
  • シース色黒(6)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3
  • 0.5(12)
  • 0.75(15)
  • 1.25(10)
  • 2(7)
  • 3.5(7)
  • 5.5(7)
  • 8(4)
  • 14(2)
  • 22(2)
  • 38(2)
  • 60(2)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 325(1)
芯数(C)
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(8)
  • 350(1)
  • 360(1)
  • 400(1)
ブランド
  • KHD(2)
  • オーナンバ(2)
  • エスコ(1)
  • 田中電線(1)
  • 三沢電線(1)
  • 富士電線工業(1)
KHD・オーナンバ・エスコ・田中電線・三沢電線・富士電線工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kv 0.75」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 通信機器用ビニル電線 KV KHD

    通信機器用ビニル電線 KV

    KHD(14件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻(200m)
    当日出荷から16日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅線
  • KV通信機器用ビニル電線 オーナンバ

    KV通信機器用ビニル電線

    オーナンバ(16件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
    用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。全長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JCS 3368構造撚り線芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)
  • KV 通信機器用ビニル電線 田中電線

    KV 通信機器用ビニル電線

    田中電線
    ¥6,898税込¥7,588
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(m)200種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子機器用ビニル電線[KV] エスコ

    電子機器用ビニル電線[KV]

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,120~税込¥1,232~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
  • 電子通信機器用電線 KV 三沢電線

    電子通信機器用電線 KV

    三沢電線(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1巻(200m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    導体に可とう撚り線を使用しており、柔軟性に富みます。 JCS 3368 準拠 垂直難燃試験 -F- 相当品
    用途電子・通信機器の内部配線標準条長(m)200適合規格JCS 3368 準拠定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 機器用ビニルコード KHD

    機器用ビニルコード

    KHD
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    全長(m)200規格JCS 3368定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60度傾斜難燃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通信機器用耐熱ビニル電線 オーナンバ

    通信機器用耐熱ビニル電線

    オーナンバ
    ¥6,998税込¥7,698
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    可とう撚線をしようしており、柔軟性にすぐれています。導体にメッキあり(TA)を使用しています。
    用途100V未満の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。標準条長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)