カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VCTF(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3
  • 0.2(1)
  • 0.5(2)
  • 0.75(14)
  • 1.25(14)
  • 2(36)
  • 3(1)
  • 3.5(12)
  • 5.5(12)
  • 8(8)
  • 14(6)
  • 22(5)
  • 38(5)
  • 60(4)
  • 100(3)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 色(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • JAPPY(1)
富士電線工業・JAPPY
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 2sq 3c」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
789税込868
1巻(10m)ほか
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
vct 5.5sq 3c特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF