カテゴリ
- 電気材料(1)
- VFF(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3
- 0.5(7)
- 0.75(15)
- 1.25(22)
- 2(11)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 100(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
芯数(C)
- 2(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
ブランド
- 協和ハーモネット(1)
協和ハーモネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vff」の検索結果

VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF