カテゴリ
- 電気材料(8)
- FA用ケーブル(8)
絞り込み
シース色
カラー(4)
黒(5)
対数(P)
- 1(5)
- 2(6)
- 3(6)
- 4(6)
- 5(6)
- 6(3)
- 7(6)
- 8(5)
- 10(5)
- 12(4)
- 15(3)
- 18(2)
- 20(3)
- 25(3)
長さ(m)
- 10(5)
- 20(5)
- 30(7)
- 40(5)
- 50(5)
- 60(5)
- 70(5)
- 80(5)
- 90(5)
- 100(7)
- 300(1)
芯数(C)
- 1(1)
- 2(4)
- 3(5)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(1)
- 14(3)
- 16(3)
- 20(3)
- 24(1)
- 30(1)
- 40(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.324
- 0.204(1)
- 0.3(8)
- 0.33(6)
- 0.34(6)
- 0.35(3)
- 0.518(1)
- 0.76(1)
- 22(28)
- 24(1)
導体外径(Φmm)
- 0.75(2)
- 0.78(4)
- 0.9(2)
0.75・0.78・0.9
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(8)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「22awg」の検索結果

電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から8日以内出荷UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。種類FA用ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100耐電圧(V/min)2000
電子機器配線用ケ-ブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)ほか8日以内出荷絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
電子機器配線用シ-ルド付きケ-ブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥51,980~税込¥57,178~1巻(100m)ほか8日以内出荷絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥66,980税込¥73,6781巻(300m)当日出荷から8日以内出荷絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
30V UL対応可動用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥5,998~税込¥6,598~1本8日以内出荷UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
30V UL対応可動用シールド付ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥8,198~税込¥9,018~1本8日以内出荷UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色黒種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド有定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上