カテゴリ
- 電気材料(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
シース色
カラー(1)
導体外径(Φmm)
- 2.57(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.33
- 0.08(1)
- 0.823(1)
- 1.3(1)
- 2(10)
- 2.08(13)
- 2.1(1)
- 2.11(1)
- 2.5(4)
- 3.3(1)
- 5.26(1)
- 14(15)
長さ(m)
- 30(1)
ブランド
- Alpha Wire(1)
Alpha Wire
「14awg」の検索結果

Control Cable 1芯 0.38 mm2 シールド有 22 AWG 1巻 30m入
Alpha Wire¥379,800税込¥417,7801巻(30m)7日以内出荷Alpha Wire の高温 / 低温用ケーブルは、-55 ℃ ~ 200 ℃ の温度範囲で使用できますテフロンなどの高温素材に関するメーカーの専門知識により、制御及び電力用途での厳しい高温要件に適合する適切なケーブルを選択することができます。仕様●入数:1リール(30m入り)●コントロールケーブルの種類:軍事●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:19/34 AWG●動作温度 Min:-55℃●シース材質:FEP●絶縁体:PTFE●導体材質:銅●導体抵抗:14 Ω●コード番号:187-1988色白全長(m)30芯数(C)1アズワン品番65-7418-17導体外径(Φmm)2.57導体公称断面積(mm2)0.33