カテゴリ
- 電気材料(6)
- FA用ケーブル(1)
- 海外安全規格対応ケーブル(5)
絞り込み
シース色
カラー(6)
灰(5)
黒(5)
長さ(m)
- 30(1)
- 305(1)
- 610(2)
- 915(1)
芯数(C)
- 1(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.33
- 0.204(1)
- 0.3(8)
- 0.324(8)
- 0.34(6)
- 0.35(4)
- 0.518(1)
- 0.76(1)
- 22(28)
- 24(1)
導体外径(Φmm)
- 0.75(4)
- 0.78(1)
- 2.57(1)
ブランド
- ミリオン(共和)(4)
- オーナンバ(1)
- Alpha Wire(1)
ミリオン(共和)・オーナンバ・Alpha Wire
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「22awg」の検索結果

Control Cable 1芯 0.38 mm2 シールド有 22 AWG 1巻 30m入
Alpha Wire¥379,800税込¥417,7801巻(30m)7日以内出荷Alpha Wire の高温 / 低温用ケーブルは、-55 ℃ ~ 200 ℃ の温度範囲で使用できますテフロンなどの高温素材に関するメーカーの専門知識により、制御及び電力用途での厳しい高温要件に適合する適切なケーブルを選択することができます。仕様●入数:1リール(30m入り)●コントロールケーブルの種類:軍事●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:19/34 AWG●動作温度 Min:-55℃●シース材質:FEP●絶縁体:PTFE●導体材質:銅●導体抵抗:14 Ω●コード番号:187-1988色白全長(m)30芯数(C)1アズワン品番65-7418-17導体外径(Φmm)2.57導体公称断面積(mm2)0.33
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015
ミリオン(共和)¥9,998~税込¥10,998~1巻(305m)当日出荷から44日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007
ミリオン(共和)¥19,980~税込¥21,978~1巻(610m)当日出荷から9日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569
ミリオン(共和)¥16,980~税込¥18,678~1巻(610m)当日出荷から5日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1569定格電圧(V)300定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061
ミリオン(共和)¥29,980~税込¥32,978~1巻(915m)当日出荷から5日以内出荷用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWM定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥19,980税込¥21,9781巻(610m)5日以内出荷?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。用途?電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応