カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • Alpha Wire(1)
導体外径(Φmm)
  • 2.57(1)
  • 色カラー(1)
芯数(C)
  • 1(1)
長さ(m)
  • 30(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.33
  • 0.05(3)
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 0.518(2)
  • 0.519(1)
  • 0.52(1)
  • 0.61(1)
  • 0.75(2)
  • 0.823(4)
  • 1.25(3)
  • 1.3(1)
  • 2(1)
  • 16(4)
  • 18(5)
  • 20(7)
  • 22(4)
  • 24(5)
  • 26(1)
  • 30(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg30」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Control Cable 1芯 0.38 mm2 シールド有 22 AWG 1巻 30m入 Alpha WireControl Cable 1芯 0.38 mm2 シールド有 22 AWG 1巻 30m入Alpha Wire
399,800税込439,780
1巻(30m)
7日以内出荷
Alpha Wire の高温 / 低温用ケーブルは、-55 ℃ ~ 200 ℃ の温度範囲で使用できますテフロンなどの高温素材に関するメーカーの専門知識により、制御及び電力用途での厳しい高温要件に適合する適切なケーブルを選択することができます。
仕様●入数:1リール(30m入り)●コントロールケーブルの種類:軍事●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:19/34 AWG●動作温度 Min:-55℃●シース材質:FEP●絶縁体:PTFE●導体材質:銅●導体抵抗:14 Ω●コード番号:187-1988全長(m)30芯数(C)1アズワン品番65-7418-17導体外径(Φmm)2.57導体公称断面積(mm2)0.33
awg26特集