カテゴリ
- 電気材料(6)
- FA用ケーブル(4)
- 海外安全規格対応ケーブル(2)
絞り込み
シース色
カラー(2)
灰(3)
黒(2)
長さ(m)
- 2(1)
- 10(2)
- 305(1)
芯数(C)
- 1(1)
- 4(3)
導体公称断面積(mm2)
- 0.34
- 0.204(1)
- 0.3(8)
- 0.324(8)
- 0.33(6)
- 0.35(3)
- 0.518(1)
- 0.76(1)
- 22(29)
- 24(1)
導体外径(Φmm)
- 0.76(1)
- 5(1)
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- SICK(3)
- TRUSCO(1)
- オーナンバ(1)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・SICK・TRUSCO・オーナンバ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「22awg」の検索結果

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
SICK¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ストップを備えているので、プラグコネクタのねじの締め付け過ぎを防止します仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:225-2964色グレー全長(m)2芯数(C)4アズワン品番65-7430-66導体外径(Φmm)5導体公称断面積(mm2)0.34
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
SICK¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:225-3106色黒全長(m)10芯数(C)4アズワン品番65-7423-27導体公称断面積(mm2)0.34
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
SICK¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定芯数(C)4
TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様【コーディング】A規格CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm定格電圧30 V ac/dc材質(シース)PVC保護等級IP65、IP67シールドシールドなし断面積(mm2)0.34RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【1】メス【2】オス
UL1015単芯電線
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881巻翌々日出荷から9日以内出荷電子・電気機器の内部配線用として利用します。用途UL規格の製品に。色ホワイト定格600V全長(m)305芯数1C絶縁体厚さ(mm)0.81
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥14,980税込¥16,4781巻(305m)5日以内出荷?ULの難燃性VW-47及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。用途?電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)