カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 海外安全規格対応ケーブル(2)
絞り込み
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色(1)
  • シース色(1)
長さ(m)
  • 305(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.34
  • 0.21(1)
  • 0.33(1)
  • 0.52(2)
  • 0.82(1)
  • 0.83(1)
  • 1.31(2)
  • 2.08(1)
  • 2.1(1)
  • 2.5(1)
  • 3.3(1)
  • 3.45(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.76(1)
芯数(C)
  • 1(1)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • オーナンバ(1)
TRUSCO・オーナンバ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UL1015」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UL1015単芯電線 TRUSCO

    UL1015単芯電線

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    電子・電気機器の内部配線用として利用します。
    用途UL規格の製品に。ホワイト芯数1C全長(m)305定格600V絶縁体厚さ(mm)0.81
  • UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線

    オーナンバ
    14,980税込16,478
    1巻(305m)
    5日以内出荷
    ?ULの難燃性VW-47及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
    用途?電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)