カテゴリ
- 電気材料(3)
- FA用ケーブル(3)
絞り込み
シース色
黒(1)
対数(P)
- 1(2)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(1)
長さ(m)
- 10(3)
- 20(3)
- 30(3)
- 40(3)
- 50(3)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(3)
芯数(C)
- 1(2)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.35
- 0.204(1)
- 0.3(8)
- 0.324(8)
- 0.33(6)
- 0.34(6)
- 0.518(1)
- 0.76(1)
- 22(29)
- 24(1)
導体外径(Φmm)
- 0.77(2)
- 22(3)
0.77・22
ブランド
- タツタ電線(2)
- 沖電線(1)
タツタ電線・沖電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「22awg」の検索結果

超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ
沖電線¥3,898~税込¥4,288~1本(10m)ほか5日以内出荷から62日以内出荷種別機器内の固定・可動部適合規格UL758Style21103(105℃、30V)材質(シース)耐熱・耐油性強化PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別構成図、心線識別によるシース色黒つや消し定格温度(℃)-10~105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル
タツタ電線¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)ほか4日以内出荷特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド無し標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル
タツタ電線¥4,298~税込¥4,728~1巻(10m)ほか4日以内出荷特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド有標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上