カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • FA用ケーブル(2)
絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 0.96(1)
  • 1(1)
芯数(C)
  • 30(2)
シース色
  • シース色(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 100(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5
  • 0.05(5)
  • 0.06(1)
  • 0.15(2)
  • 0.204(1)
  • 0.22(2)
  • 0.35(2)
  • 0.518(3)
  • 0.55(2)
  • 0.75(2)
  • 0.823(4)
  • 0.84(2)
  • 1.25(2)
  • 1.33(2)
  • 16(4)
  • 18(5)
  • 20(8)
  • 22(6)
  • 24(5)
  • 30(10)
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 大電(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・大電
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg30」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
  • ターボフレックス 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ターボフレックス

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    589,800税込648,780
    1巻
    5日以内出荷から10日以内出荷
    105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。
    用途工作機械など移動部分の配線。全長(m)100材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
vg30特集