カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VCTF(1)
絞り込み
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 100(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.75(5)
  • 1.25(13)
  • 2(13)
  • 3.5(12)
  • 5.5(11)
  • 8(7)
  • 14(6)
  • 22(4)
  • 38(4)
  • 60(3)
  • 100(3)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 325(1)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
対数(P)
  • -(1)
  • 色(1)
  • 色(1)
灰・黒
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 倉茂電工(1)
富士電線工業・倉茂電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cvv 1.25」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
電子機器配線ケーブル 倉茂電工電子機器配線ケーブル倉茂電工
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
m10 1.25 延長特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF