カテゴリ
- 電気材料(2)
- 固定用ケーブル(1)
- VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 16(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5
- 0.3(2)
- 0.75(4)
- 0.9(1)
- 1.2(1)
- 1.25(15)
- 1.6(1)
- 2(18)
- 3.5(14)
- 5.5(14)
- 8(12)
- 14(11)
- 22(9)
- 38(9)
- 60(6)
- 100(6)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(2)
- 325(1)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 0.9(2)
- 345(1)
- 360(1)
- 400(1)
シース色
灰(2)
ブランド
- 富士電線工業(2)
富士電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「cvv」の検索結果

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
マイクコード MVVS
富士電線工業(14件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm