カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VCTF(1)
    • 通信用構内ケーブル(1)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5
  • 0.2(1)
  • 0.3(3)
  • 0.75(8)
  • 0.9(1)
  • 1.25(17)
  • 2(18)
  • 3.5(13)
  • 5.5(12)
  • 8(8)
  • 14(7)
  • 22(5)
  • 38(5)
  • 60(4)
  • 100(3)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 325(1)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 100(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • -(1)
  • 色(1)
  • 色(1)
灰・黒
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 倉茂電工(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
富士電線工業・倉茂電工・JMACS(日本電線工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cvv1.25-2c」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子機器配線ケーブル 倉茂電工電子機器配線ケーブル倉茂電工
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
計装用ケーブル JMACS(日本電線工業)計装用ケーブルJMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1巻
当日出荷から11日以内出荷
導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種類制御・計装ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応