カテゴリ
- 電気材料(6)
- VFF(5)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.5
- 0.3(1)
- 0.75(14)
- 1.25(21)
- 2(10)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 100(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 100(4)
芯数(C)
- 2(4)
シース色
カラー(4)
灰(3)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 0.9(3)
- 2.6(1)
- 5.2(1)
ブランド
- KHD(2)
- エスネット(2)
- ユーボン(1)
- TRUSCO(1)
KHD・エスネット・ユーボン・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「vff」の検索結果

VFFビニールコード
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。用途小型電気器具等の配線に。規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300全長(m)100タイプリール巻規格JIS C3306材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性垂直難燃絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール平行コード(UBVFF)
ユーボン(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻(10m)当日出荷から3日以内出荷ビニール平行コード 10mのカット品用途スピーカーケーブル、極性の識別規格/略称UBVFF種類産業機械用ケーブル素線径(mm)0.18
平形ビニール電線
エスネット¥9,998税込¥10,9981巻(100m)翌々日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。巻売り用途300V以下の機器配線に使用されます。規格/略称VFF長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
異色平行コード
エスネット¥719~税込¥791~1巻(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF定格電圧(V)300以下材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応