カテゴリ
- 電気材料(1)
- VFF(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.5
- 0.75(3)
- 1.25(9)
- 2(10)
長さ(m)
- 100(1)
シース色
カラー(1)
灰(1)
芯数(C)
- 2(1)
導体外径(Φmm)
- 0.9(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vff2.0」の検索結果

VFFビニールコード
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。用途小型電気器具等の配線に。タイプリール巻規格JIS C3306定格電圧(V)300全長(m)100芯数(C)2材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性垂直難燃絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF