カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.518
  • 0.2(14)
  • 0.3(38)
  • 0.5(64)
  • 0.75(131)
  • 0.823(10)
  • 1.25(147)
  • 1.3(6)
  • 2(139)
  • 3.5(59)
  • 5.5(52)
  • 8(32)
  • 14(35)
  • 16(17)
  • 18(17)
  • 20(15)
  • 22(32)
  • 24(12)
  • 38(15)
  • 60(11)
芯数(C)
  • 2(6)
長さ(m)
  • 10(6)
  • 20(6)
  • 30(6)
  • 40(6)
  • 50(6)
  • 60(6)
  • 70(6)
  • 80(6)
  • 90(5)
  • 100(6)
シース色
  • シース色カラー(4)
  • シース色黒(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.95(2)
  • 0.96(1)
  • 1.1(3)
対数(P)
  • 1(3)
1
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2芯」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
    種類FA用ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100耐電圧(V/min)2000
  • 30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    30V UL対応可動用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
  • 多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    多関節ロボット用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    8日以内出荷
    色ダークブルー
  • 電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    8日以内出荷
    導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
    用途高速可動のケーブルベア配線に最適。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色黒種類FA用ケーブル(信号・計装用・電源用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210定格電圧(V)300シールド無し絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
  • 多関節ロボット用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    多関節ロボット用シールド付ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    8日以内出荷
    色ダークブルー
  • 電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    8日以内出荷
    導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
    用途高速可動のケーブルベア配線に最適。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用・電源用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210定格電圧(V)300シールド有絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
2芯線特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 2芯線