カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • FA用ケーブル(3)
絞り込み
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 色カラー(2)
  • 色(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.96(1)
  • 1.1(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.518
  • 0.128(2)
  • 0.204(2)
  • 0.3(3)
  • 0.324(2)
  • 0.5(13)
  • 0.519(2)
  • 0.52(15)
  • 0.75(4)
  • 0.823(5)
  • 1.25(4)
  • 1.3(2)
  • 2(3)
  • 16(4)
  • 18(6)
  • 19(2)
  • 20(31)
  • 22(10)
  • 24(10)
  • 26(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20awg」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
6,698税込7,368特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.45耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上
定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
51,980税込57,178特価
1巻(200m)
当日出荷から9日以内出荷
絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。
用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
11,980税込13,178
1本
9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブルダークブルー絶縁体厚さ(mm)0.45耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上
awg26特集