カテゴリ
- 電気材料(6)
- FA用ケーブル(1)
- 海外安全規格対応ケーブル(5)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
ブランド
- ミリオン(共和)(3)
- オーナンバ(2)
- Alpha Wire(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.52
- 0.15(15)
- 0.2(20)
- 0.3(29)
- 0.5(31)
- 0.75(23)
- 0.823(15)
- 1.25(20)
- 2(27)
- 2.08(13)
- 6(13)
- 8(13)
- 10(11)
- 14(17)
- 16(29)
- 18(26)
- 20(28)
- 22(30)
- 24(32)
- 26(25)
- 28(21)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 0.95(2)
- 0.96(3)
シース色
カラー(5)
灰(6)
黒(5)
長さ(m)
- 30(1)
- 305(1)
- 610(2)
30・305・610
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「awg」の検索結果

Control Cable 1芯 0.52 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 30m入
Alpha Wire¥92,980税込¥102,2781巻(30m)7日以内出荷メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム仕様●入数:1リール(30m入り)●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:26 / 34 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:ポリエチレン●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:11 Ω●コード番号:187-1917色グレー全長(m)30芯数(C)1アズワン品番65-7416-52導体公称断面積(mm2)0.52
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015
ミリオン(共和)¥17,980~税込¥19,778~1巻(305m)当日出荷から44日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569
ミリオン(共和)¥28,980税込¥31,8781巻(610m)当日出荷から5日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)105適合規格UL AWM Style 1569RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007
ミリオン(共和)¥28,980~税込¥31,878~1巻(610m)当日出荷から9日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥15,980税込¥17,5781巻(305m)5日以内出荷?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。用途?電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥19,980税込¥21,9781巻(305m)5日以内出荷?ULの難燃性VW-47及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。用途?電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)