カテゴリ
- 電気材料(2)
- 海外安全規格対応ケーブル(2)
絞り込み
シース色
カラー(2)
灰(2)
黒(2)
長さ(m)
- 305(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.52
- 0.21(1)
- 0.33(1)
- 0.34(2)
- 0.82(1)
- 0.83(1)
- 1.3(1)
- 1.31(2)
- 2.08(1)
- 2.1(1)
- 2.5(1)
- 3.3(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 0.95(1)
- 0.96(1)
ブランド
- ミリオン(共和)(1)
- オーナンバ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ul1015」の検索結果

ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015
ミリオン(共和)¥18,980~税込¥20,878~1巻(305m)当日出荷から44日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600全長(m)305UL規格UL1015定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥19,980税込¥21,9781巻(305m)5日以内出荷?ULの難燃性VW-47及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。用途?電子機器の内部配線として使用されます。UL規格UL1015絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)