カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • VCT(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 色(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75
  • 0.125(1)
  • 1(1)
  • 1.25(153)
  • 16(1)
  • 125(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
ブランド
  • 倉茂電工(1)
倉茂電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.25sq」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ倉茂電工
5,898税込6,488特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
m22 1.25特集
  • 関連カテゴリ
  • VCT